Marques:
Philips
Marques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
source lumineuse
couleur
source lumineuse fournie
Résultats pour "philips"
2520 produits
Trier par

Philips CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On-Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 75000 h
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 42.9 W
Réf. fabricant 840497
Réf. Sonepar 05204184049
Sur demande

Philips CoreLine SlimDownlight LED D200 DN145B G3 840 On-Off 21W 2100lm 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 23.1 W
Réf. fabricant 339504
Réf. Sonepar 05204339504
Sur demande

Philips Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 On-Off UGR19 34W 3400lm 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 34 W
Réf. fabricant 386474
Réf. Sonepar 05204386474
Sur demande

Philips CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On-Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L80
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 75000 h
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 28.6 W
Réf. fabricant 840480
Réf. Sonepar 05204184048
Sur demande

Philips CorePro LEDTube Universel G13 T8 UN 1500mm 23-58W 840 2700lm 30000h
puissance de la lampe: 23...23 W
flux lumineux: 2700...2700 lm
Culot: G13
Réf. fabricant 801741
Réf. Sonepar 05204801741
Sur demande

Philips Ledinaire Etanche LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600lm IP66 IK08 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 46 W
Réf. fabricant 360126
Réf. Sonepar 05204360126
Sur demande

Philips MASTER TL-D Super 80 18W-840
puissance de la source lumineuse: 18.2 W
flux lumineux de la source: 1350 lm
Culot: G13
Réf. fabricant 631718
Réf. Sonepar 00007631718
Sur demande

Philips CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 On-Off UGR19 3600lm 50000hL80
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 28.5 W
Réf. fabricant 950054
Réf. Sonepar 05204950054
Sur demande

Philips CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 Dali UGR19 3600lm 50000hL80
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 28.5 W
Réf. fabricant 950092
Réf. Sonepar 05204950092
Sur demande

Philips CorePro LEDTube Universel G13 T8 UN 1200mm 18-36W 840 2000lm 30000h
puissance de la lampe: 18...18 W
flux lumineux: 2000...2000 lm
Culot: G13
Réf. fabricant 801680
Réf. Sonepar 05204801680
Sur demande

Philips Ledinaire Etanche LED 1500 WT060C 840 On-Off 46W 5600lm IP66 IK08 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 46 W
Réf. fabricant 360119
Réf. Sonepar 05204360119
Sur demande

Philips Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 30 W
Réf. fabricant 360102
Réf. Sonepar 05204360102
Sur demande

Philips Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 Dali UGR19 34W 3400lm 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 34 W
Réf. fabricant 530645
Réf. Sonepar 05204530645
Sur demande

Philips MASTER TL-D Super 80 36W-840
puissance de la source lumineuse: 36.8 W
flux lumineux de la source: 3350 lm
Culot: G13
Réf. fabricant 632012
Réf. Sonepar 00007632012
Sur demande

Philips Ledinaire Plafonnier LED 1200 SM060C G2 840 On-Off UGR22 34W 3400lm 50000h L65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 34 W
Réf. fabricant 069622
Réf. Sonepar 05204069622
Sur demande

Philips Ledinaire Etanche LED 1200 WT060C 840 On-Off 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 30 W
Réf. fabricant 360096
Réf. Sonepar 05204360096
Sur demande

Philips Ledinaire Plafonnier LED 1200 SM060C G2 840 On-Off UGR19 34W 3400lm 50000h L65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 34 W
Réf. fabricant 350394
Réf. Sonepar 05204350394
Sur demande

Philips MASTER SON-T PIA Plus 100W-220 E40
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
Réf. fabricant 192301
Réf. Sonepar 00007192301
Sur demande

Philips Ledinaire Armature LED BY021P 840 On-Off 90D 168W 20500lm IP65 IK06 50000h L65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 168 W
Réf. fabricant 524040
Réf. Sonepar 05204524040
Sur demande

Philips Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 830 On-Off UGR19 34W 3400lm 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 34 W
Réf. fabricant 530652
Réf. Sonepar 05204530652
Sur demande

Philips Ledinaire FloodLight LED BVP165 840 SYM 100W 12000lm IP65 IK07 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 100 W
Réf. fabricant 533516
Réf. Sonepar 05204533516
Sur demande

Philips MASTER SON-T PIA Plus 70W-220 E27
puissance de la source lumineuse: 73 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
Réf. fabricant 192660
Réf. Sonepar 00007192660
Sur demande

Philips MASTER SON-T PIA Plus 150W-220 E40
puissance de la source lumineuse: 155 W
flux lumineux de la source: 17800 lm
Culot: E40
Réf. fabricant 192295
Réf. Sonepar 00007192295
Sur demande

Philips Ledinaire FloodLight LED BVP165 840 SYM 150W 18000lm IP65 IK07 50000h L70
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 150 W
Réf. fabricant 533509
Réf. Sonepar 05204533509
Sur demande