Legrand - Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules - 080251

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal et vertical
Voir les options disponiblesvertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2
Voir les options disponibles1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1
Voir les options disponibles2

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060802516

Réf. Sonepar

00001080251

Réf. Fournisseur

080251

Marque

Legrand

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique) pour 1 poste ou 2 modules pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc - livré avec coque de protection

Les Atouts de l'article:

Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc Pour 1 poste ou 2 modules - Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal Garantit la rigidité Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

Les Atouts de la gamme:

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.