Legrand - Support plaque encastré 2 postes montage horizontal/vertical Plexo sable - 069853L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
beigeSpécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - beige
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972110631
Réf. Sonepar
00001211063
Réf. Fournisseur
069853L
Marque
Legrand
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
beige
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
155 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Support encastré sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions 2 postes Sable
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.