Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Peigne Rapido Céliane pour la connexion de prises 2P+T et prises USB - CM0100

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972416979

Réf. Sonepar

00001241697

Réf. Fournisseur

CM0100

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Peigne Rapido Céliane pour prises 2P+T et prises USB - accessoire de connexion permettant de créer rapidement des prises multipostes en associant entre elles des prises 2P+T et USB à partir d'une seule alimentation - Brevet déposé

Les Atouts de l'article:

Compatible uniquement avec les prises standards Céliane à bornes automatiques et les prises USB Céliane à bornes automatiques Sans outil

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.