Trilux - Kit de connexion 3,0 m pour Rail DALI suspendu blanc - 8900500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 32 mm
longueur - 130 mm
hauteur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971374
Réf. Sonepar
00165297137
Réf. Fournisseur
8900500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
32 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
110 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Rail - blanc
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 32 mm x 110 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs suspendus. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 32 mm x 110 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.