3FFilippi - 3F Emilio TK LED 3000-827 - 47559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3142 lm
puissance du système - 33.8 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466132631
Réf. Sonepar
01289613652
Réf. Fournisseur
47559
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3142 lm
puissance du système:
33.8 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
3142...3142 lm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 47559
De la gamme de produit : Emilio
Désignation technique:
- 3f emilio tk led 3000-827
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée


