3FFilippi - P 250 28W LED LGS 596X596 - 10048

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - P 250 28W LED LGS 596X596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3707 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 596 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466164267

Réf. Sonepar

01289616426

Réf. Fournisseur

10048

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3707 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

596 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

P 250 28W LED LGS 596X596