ABB - Ampèremètre digital AC LECTURE INDIRECTE VIA TI AMTD-1 - T262050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...600 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mesure ELEC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542620501
Réf. Sonepar
00026262051
Réf. Fournisseur
T262050
Marque
ABB
plage de mesure:
5...600 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
0 °
valeur finale nominale de l'échelle:
600 A
classe de précision:
0.5
puissance dissipée:
4 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
52.5 mm
hauteur:
26.5 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
numérique
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


