ABB - Buzzer#Cb1-610Y - 841685

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Buzzer#Cb1-610Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500556818

Réf. Sonepar

00026001052

Réf. Fournisseur

841685

Marque

ABB

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

Degré de protection (NEMA):

autre

Buzzer#Cb1-610Y

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.