ABB - Coffret IP65 pour MS116-MS/MO132-Boit. Gris poignée Noire - H442161

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret IP65 pour MS116-MS/MO132-Boit. Gris poignée Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4013614421617

Réf. Sonepar

00026442161

Réf. Fournisseur

H442161

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

118 mm

hauteur:

194 mm

profondeur:

119 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

Coffret IP65 pour MS116-MS/MO132-Boit. Gris poignée Noire

Les Atouts de l'article:

Le boîtier IB132-G convient au départ-moteur manuel MS116 / MS132. La combinaison du démarreur de moteur manuel et de l'enlcosure permet de configurer toutes les fonctions de commande et de protection requises pour les installations à une seule machine. Le boîtier a un degré de protection IP65. Un montage supplémentaire des contacts auxiliaires et de signalisation, des déclenchements shunt et du déclencheur à minimum de tension est possible. La poignée peut être verrouillée jusqu'à 3 fois en position OFF.

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.