ABB - Compteur Triphasé MID classe 1B communication ModBUS - CN243215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteur d'énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542432159
Réf. Sonepar
00026243215
Réf. Fournisseur
CN243215
Marque
ABB
type de pôle:
trois conducteurs
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
65 A
tension nominale (Un) L-L:
380...415 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
profondeur:
62 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP21
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



