ABB - CR-M2LP Push-in socket for 2c/o CR-M relay - HD606213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 0
largeur - 30.6 mm
hauteur - 42.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface CR-M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053546062137
Réf. Sonepar
00026606213
Réf. Fournisseur
HD606213
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
0
largeur:
30.6 mm
hauteur:
42.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
98.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




