ABB - Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl32-Sr - 2CCF019047R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl32-Sr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disj. S800HV (1000VAC-4kA)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7612271437008

Réf. Sonepar

00026143700

Réf. Fournisseur

2CCF019047R0001

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

32 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

0 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par fiche plate

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl32-Sr

Les Atouts de l'article:

Le S803HV-SCL32-SR est un limiteur de court-circuit à réarmement automatique. Il offre une sélectivité totale pour les disjoncteurs haute performance S803HV-K en aval. En cas de court-circuit en aval, le S803HV-SCL-SR réagira sélectivement au groupe de disjoncteurs S803HV-K, et seul le circuit défectueux se déclenchera, tandis que toutes les autres branches de la protection de groupe restent opérationnelles. Après le déclenchement de l'appareil en aval, les contacts du limiteur se referment automatiquement. En combinaison avec S803HV-SCL-SR et S803HV-K, le pouvoir de coupure maximum est de 15kA à 1000V AC.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800HV (1000VAC-4kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.