ABB - Enjoliveur Zenit Knx Bp 3/6 Anthracite - N2221.6AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238100548
Réf. Sonepar
00026810692
Réf. Fournisseur
N2221.6AN
Marque
ABB
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
73 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


