Adee - Regard de terre Polypropylène pour prise de terre foudre - 092906

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120929063

Réf. Sonepar

00162000711

Réf. Fournisseur

092906

Marque

Adee

matériau:

plastique

longueur:

200 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

Regard de visite pour prise de terre en polypropylène, Ø200mm, avec symbole terre sur le couvercle