AGI Robur - Foret HSS Jetmax 12 x 151 mm - 225259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 12 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192252599
Réf. Sonepar
00079225259
Réf. Fournisseur
225259
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
12 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
151 mm
Foret HSS super rapide Jetmax 12 x 151 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.


