AIRZONE - Easyzone Medium ZS6 Gree 4X200 05L - AZZS6GREBS05L4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8445409073743
Réf. Sonepar
03897907374
Réf. Fournisseur
AZZS6GREBS05L4
Marque
AIRZONE
Airzone Easyzone Medium Zs6 Gree 4X200 05L
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables Gree. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.Veuillez consulter notre tableau de sélection pour voir les gammes, tailles et registres disponibles.
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables Gree. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.Veuillez consulter notre tableau de sélection pour voir les gammes, tailles et registres disponibles.