Aldes - Barre de 2,0m CALOGAINE PRO D200, conduit circulaire rigide isolée en EPE - 11091418

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseaux plastiques et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3542280914181

Réf. Sonepar

00046091418

Réf. Fournisseur

11091418

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

200 mm

avec joint prémonté:

Non

Barre de 2,0m CALOGAINE PRO D200, conduit circulaire rigide isolée en EPE, pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:-Gamme Calogaine, conduits circulaires rigides isolés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation> Description:-Barre de conduit Calogaine en mousse de polyéthylène -Diamètre : 200 mm-couleur : gris-Longueur 2,0 mètres-Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale-Isolation thermique efficace -Poids très léger-Raccordement facile et étanches grâce aux accessoires Aldes CALOGAINE PRO-Faibles pertes de charge grâce à la surface intérieure lisse-Installation facile, sans ruban adhésif-Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO