Aldes - Manchettte coudée pour 2 conduits oblongs OPTIFLEX PRO 100X50 et une bouche D125 - 11095949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280959496
Réf. Sonepar
00046095949
Réf. Fournisseur
11095949
Marque
Aldes
Manchettte coudée pour 2 conduits oblongs OPTIFLEX PRO 100X50 et une bouche D125, pour réseau de ventilation semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables en logement individuel
Les Atouts de l'article:
> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Manchettte droite pour 2 conduits oblongs OPTIFLEX PRO 100X500 et une bouche D125-Permet de raccorder une bouche D125 à un ou deux conduits oblong OPTIFLEX PRO 100x50-1 bouchon 100X50 inclus en cas de raccordement à un seul conduit-Couleur : vert-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation
Les Atouts de l'article:
> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Manchettte droite pour 2 conduits oblongs OPTIFLEX PRO 100X500 et une bouche D125-Permet de raccorder une bouche D125 à un ou deux conduits oblong OPTIFLEX PRO 100x50-1 bouchon 100X50 inclus en cas de raccordement à un seul conduit-Couleur : vert-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation


