Arkoslight - Slim No Dim 2700K CRI>90 IP65 Gris Texturé - A5150010GT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 234 lm
puissance du système - 8.74 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435694039265
Réf. Sonepar
03861403926
Réf. Fournisseur
A5150010GT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
234 lm
puissance du système:
8.74 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
AC
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6.8...6.8 W
efficacité lumineuse:
143 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
40 mm
largeur d'encastrement:
254 mm
longueur d’encastrement:
122 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre ultra-fin Luminaire d'extérieur Lumière homogène Sobre, élégant et minimaliste Géométrie architecturale
Les Atouts de la gamme:
Cadre ultra-fin Convient aux murs en béton Luminaire d'extérieur Lumière homogène Sobre, élégant et minimaliste Géométrie architecturale









