Artemide - 37 CUBE 6W 3000K 2x10 - M028704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 550 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005222
Réf. Fournisseur
M028704
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
550 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
longueur:
37 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M028704
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- 37 cube 6w 3000k 2x10°
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


