Artemide - 37 CUBE 6W 3000K 2x15 - M028904

CopieCopie
Artemide - 37 CUBE 6W 3000K 2x15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 528 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005224

Réf. Fournisseur

M028904

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

528 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

37 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

longueur:

37 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M028904

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • 37 cube 6w 3000k 2x15°

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.