Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 4000K 2352mm BCP - AQ31318

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 4000K 2352mm BCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 23

  • longueur d’encastrement - 2352 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013446

Réf. Fournisseur

AQ31318

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

valeur de papillotement Pst LM:

23

longueur d’encastrement:

2352 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 4000K 2352mm BCP