Artemide - ALGORITMO TRIM CORPO 3552MM BCO - M293620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3552 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
avec câblage - Non
coupleur électromécanique intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006831
Réf. Fournisseur
M293620
Marque
Artemide
longueur:
3552 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
distance variable des supports d'appareils:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
98 mm
classe de protection:
I


