Artemide - ARIA MINI IP40 6W LED 840 ALL - AJ30112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - noir
puissance de lampe acceptée - 6...6 W
facteur de puissance (cos phi) - 840
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004650
Réf. Fournisseur
AJ30112
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
facteur de puissance (cos phi):
840


