Artemide - CASTORE TERRA 350 - 1055010A

CopieCopie
Artemide - CASTORE TERRA 350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1820 mm

  • matériau - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128105501

Réf. Fournisseur

1055010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1820 mm

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

largeur:

350 mm

CASTORE TERRA 350