Artemide - CICLOPE PARETE INCASSO LED GR.ANTR - T081520

CopieCopie
Artemide - CICLOPE PARETE INCASSO LED GR.ANTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 284 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • puissance de lampe acceptée - 6.5...6.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003932

Réf. Fournisseur

T081520

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

284 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

CICLOPE PARETE INCASSO LED GR.ANTR