Artemide - DEMETRA T CORPO 2700K BCO - 1734W20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 360 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 1300 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003744
Réf. Fournisseur
1734W20A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
360 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
1300 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
III


