Artemide - DEMETRA W C/INT 2700K BCO - 1730W20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 185 mm
efficacité lumineuse - 40 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003737
Réf. Fournisseur
1730W20A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
360 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
185 mm
efficacité lumineuse:
40 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation LineSwitch:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
130 mm


