Artemide - DRIVER LED NLX 2-150 RGB 150W - NL80220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 150...150 W
longueur - 270 mm
largeur - 240 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007821
Réf. Fournisseur
NL80220
Marque
Artemide
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
150...150 W
longueur:
270 mm
largeur:
240 mm
hauteur:
85 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
DRIVER LED NLX 2-150 RGB 150W


