Artemide - EPULO 13 LED 6X45 3000K GRO - T4189ELW10

CopieCopie
Artemide - EPULO 13 LED 6X45 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001136

Réf. Fournisseur

T4189ELW10

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

313 mm

longueur:

156 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T4189ELW10

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Epulo 13 led 6x45° 3000k gro

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.