Artemide - EQUILIBRIST LED T NERO - 1442010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 630 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001310
Réf. Fournisseur
1442010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
630 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
850 mm


