Artemide - EVERY 105 QD TR OR LED 3000K 2X9NE-BI - M258225

CopieCopie
Artemide - EVERY 105 QD TR OR LED 3000K 2X9NE-BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006390

Réf. Fournisseur

M258225

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

EVERY 105 QD TR OR LED 3000K 2X9°NE-BI