Artemide - EVERY 150 QD TR FI LED 3000 2X16ME-BI - M264020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1804 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006543
Réf. Fournisseur
M264020
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1804 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
largeur d'encastrement:
136 mm
longueur d’encastrement:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
La marque : Artemide vous présente la référence : M264020
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 qd tr fi led 3000 2x16°me-bi
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Un luminaire LED équipé d'un détecteur de mouvement réduit la consommation électrique jusqu'à 20 %, garantissant que les lumières sont éteintes lorsqu'elles sont inoccupées.
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.


