Artemide - EVERY 150 QD TR FI LED 3000 2X30NE-SI - M263460

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 QD TR FI LED 3000 2X30NE-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006529

Réf. Fournisseur

M263460

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

facteur de puissance (cos phi):

3000

EVERY 150 QD TR FI LED 3000 2X30°NE-SI