Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X13NE-BI - M260625

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X13NE-BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2045 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - multicolore

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006451

Réf. Fournisseur

M260625

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2045 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

multicolore

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

137 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

24.4...24.4 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

150 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M260625

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Every 150 td tr or led 3000 2x13°ne-bi

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.