Artemide - EVERY 150 TD TRLS OR LED 3000 2X16ME - M262605

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 TD TRLS OR LED 3000 2X16ME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2510 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006508

Réf. Fournisseur

M262605

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2510 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

137 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

24.4...24.4 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

136 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M262605

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Every 150 td trls or led 3000 2x16°me

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.