Artemide - EVERYT 80 RD FI LED 2700K 2X22 N-N - M326210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 986 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007122
Réf. Fournisseur
M326210
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
986 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
986...986 lm
diamètre externe:
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
La marque : Artemide vous présente la référence : M326210
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Everyt 80 rd fi led 2700k 2x22° n-n
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.


