Artemide - FATO - 0048010A

CopieCopie
Artemide - FATO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 100 mm

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - or

  • avec variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128048010

Réf. Fournisseur

0048010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

100 mm

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

or

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

largeur:

350 mm

longueur:

350 mm

FATO