Artemide - LA PETITE F NRO - 1753030A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 676 lm
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1600 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003762
Réf. Fournisseur
1753030A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
676 lm
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1600 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique structuré
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
I


