Artemide - LineaLed WW Adjust. L=30 cm 25 3000K - NL1733025K0

CopieCopie
Artemide - LineaLed WW Adjust. L=30 cm 25 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1776 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 300 mm

  • efficacité lumineuse - 48.38 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007369

Réf. Fournisseur

NL1733025K0

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1776 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

48.38 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.5...8.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

25

largeur:

420 mm

hauteur/profondeur:

620 mm

diamètre d'encastrement:

300 mm

type de câblage:

terminaison

avec panier de protection pour lampe:

Non

LineaLed WW Adjust. L=30 cm 25° 3000K