Artemide - LOGICO MINI TAVOLO - 0700020A

CopieCopie
Artemide - LOGICO MINI TAVOLO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 440 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • avec variateur - Oui

  • type de luminaire - lampe d'intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128700020

Réf. Fournisseur

0700020A

Marque

Artemide

hauteur/profondeur:

440 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

matériau de la verrine:

verre opalin

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

280 mm

longueur:

280 mm

LOGICO MINI TAVOLO