Artemide - MEGARA 150 4L DO LED 4000K AL - T415500N00

CopieCopie
Artemide - MEGARA 150 4L DO LED 4000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 260 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm

  • flux lumineux utile - 150 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001026

Réf. Fournisseur

T415500N00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

260 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

flux lumineux utile:

150 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

153 mm

charge max.:

5000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

MEGARA 150 4L DO LED 4000K AL