Artemide - METEORITE 15 ALO T STELO - E14 - 1709110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 134 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 320 mm
douille - E14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128007996
Réf. Fournisseur
1709110A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
134 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
320 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
150 mm


