Artemide - METEORITE 35 ALO T STELO - 1705010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 646 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
avec variateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001350
Réf. Fournisseur
1705010A
Marque
Artemide
hauteur/profondeur:
646 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre structuré
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
150...150 W
longueur:
350 mm


