Artemide - MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 ND 6M - AK10600

CopieCopie
Artemide - MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 ND 6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10368 lm

  • puissance du système - 85 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004662

Réf. Fournisseur

AK10600

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

10368 lm

puissance du système:

85 W

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection (IP):

IP40

puissance de lampe acceptée:

80...80 W

MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 ND 6M