Artemide - NIKI LED T RETE.VETRO 4000K INOX LUCID - AH00113

CopieCopie
Artemide - NIKI LED T RETE.VETRO 4000K INOX LUCID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004632

Réf. Fournisseur

AH00113

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

verre

NIKI LED T RETE.VETRO 4000K INOX LUCID