Artemide - PAD 13W 2x12 3000K-SEMINCASSO - M200204

CopieCopie
Artemide - PAD 13W 2x12 3000K-SEMINCASSO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005743

Réf. Fournisseur

M200204

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

PAD 13W 2x12° 3000°K-SEMINCASSO