Artemide - PIPE LED C/W 2700K - 0671W10A

CopieCopie
Artemide - PIPE LED C/W  2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1763 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 65.3 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003532

Réf. Fournisseur

0671W10A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1763 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

65.3 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

1880 mm

diamètre d'encastrement:

180 mm

PIPE LED C/W 2700K