Artemide - RASTAF TONDO FISSO LED 3000K F.STRET.BCO - M038500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 12.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005274
Réf. Fournisseur
M038500
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
12.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
106 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
12.4...12.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
86 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M038500
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Rastaf tondo fisso led 3000k f.stret.bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.


